曜日別特売

VP 万能パワービス

VP 万能パワービス - ダイドーハント(大同製鋲所)

高い山、低い山の二条ねじにより、保持力抜群です。
くいつきのいい、先端足割れ形状です。

用途木材用。トラスコ品番225-3700材質スチール、クロメート全長(mm)25寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2ねじ部長さ(mm)19内容量1袋(124本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
8063663410175083
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする