ノーリツイス
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)
12.2
色
導電レザー:ホワイト
サイズ
座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595
タイプ
背付きタイプ
表面抵抗値(Ω)
張地:10^8未満
アズワン品番
1-8180-21
材質(背)
ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630395
DC-EH16W
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください