ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80641735
10179250
1パック(12本)
146-6509
ナット12個・ワッシャー12枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641744
10179251
1パック(10本)
146-6414
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641760
10179252
1パック(10本)
146-6416
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641769
10179253
1パック(10本)
146-6508
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
80641778
10179254
1パック(10本)
146-4852
ナット10個・ワッシャー10枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641787
10179255
1パック(8本)
146-6504
ナット8個・ワッシャー8枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641796
10179256
1パック(8本)
146-7990
ナット8個・ワッシャー8枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641805
10179257
1パック(8本)
146-4903
ナット8個・ワッシャー8枚
1
0.5
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641814
10179258
1パック(10本)
146-6482
ナット10個・ワッシャー10枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641830
10179259
1パック(8本)
146-6485
ナット8個・ワッシャー8枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641839
10179260
1パック(8本)
146-4832
ナット8個・ワッシャー8枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641848
10179261
1パック(8本)
146-6471
ナット8個・ワッシャー8枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
80641857
10179262
1パック(8本)
146-4923
ナット8個・ワッシャー8枚
2
0.7
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
80641866
10179263
1パック(6本)
146-4893
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80641875
10179264
1パック(6本)
146-6501
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641884
10179265
1パック(6本)
146-6465
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.7
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641900
10179266
1パック(6本)
146-6407
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641909
10179267
1パック(6本)
146-6431
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641918
10179268
1パック(6本)
146-4823
ナット6個・ワッシャー6枚
2
0.8
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641927
10179269
1パック(4本)
146-4910
ナット4個・ワッシャー4枚
2
0.8
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641936
10179270
1パック(4本)
146-6424
ナット4個・ワッシャー4枚
2
0.8
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641945
10179271
1パック(4本)
146-6451
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641954
10179272
1パック(4本)
146-4845
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641970
10179273
1パック(4本)
146-6417
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80641979
10179274
1パック(4本)
146-4854
ナット4個・ワッシャー4枚
2
1
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
80641988
10179275
1パック(3本)
146-6432
ナット3個・ワッシャー3枚
2
1
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください