ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
20
30
40
50
ねじ径
M4
M5
M6
内容量
1セット(1本×5袋)
1セット(2本×5袋)
1セット(4本×5袋)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
寸法(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648647
10184509
1セット(4本×5袋)
828-4113
ナット4個、ワッシャー4個
50
4×50
M4
¥2,560
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
80648656
10184510
1セット(2本×5袋)
828-4114
ナット2個、ワッシャー2個
50
5×50
M5
¥2,010
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
80648665
10184511
1セット(1本×5袋)
828-4115
ナット1個、ワッシャー1個
50
6×50
M6
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648760
10186011
1セット(4本×5袋)
828-4290
ナット4個、ワッシャー4個
20
4×20
M4
¥1,980
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648769
10186012
1セット(4本×5袋)
828-4291
ナット4個、ワッシャー4個
30
4×30
M4
¥1,980
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80648778
10186013
1セット(4本×5袋)
828-4292
ナット4個、ワッシャー4個
40
4×40
M4
¥1,980
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648787
10186014
1セット(2本×5袋)
828-4293
ナット2個、ワッシャー2個
20
5×20
M5
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648796
10186015
1セット(2本×5袋)
828-4294
ナット2個、ワッシャー2個
30
5×30
M5
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648805
10186016
1セット(2本×5袋)
828-4295
ナット2個、ワッシャー2個
40
5×40
M5
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648814
10186017
1セット(2本×5袋)
828-4296
ナット2個、ワッシャー2個
20
6×20
M6
¥1,490
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648830
10186018
1セット(1本×5袋)
828-4297
ナット1個、ワッシャー1個
30
6×30
M6
¥1,490
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648839
10186019
1セット(1本×5袋)
828-4298
ナット1個、ワッシャー1個
40
6×40
M6
¥1,490
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください