ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80647046
10184576
1箱(10本×5袋)
828-4172
レンチサイズ2.5
3
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647055
10184577
1箱(10本×5袋)
828-4173
レンチサイズ2.5
3
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647064
10184578
1箱(10本×5袋)
828-4174
レンチサイズ2.5
3
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647080
10184579
1箱(10本×5袋)
828-4175
レンチサイズ2.5
3
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647089
10184580
1箱(8本×5袋)
828-4176
レンチサイズ2.5
3
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647098
10184581
1箱(6本×5袋)
828-4177
レンチサイズ2.5
3
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647107
10184582
1箱(10本×5袋)
828-4178
レンチサイズ3.0
4
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647116
10184583
1箱(10本×5袋)
828-4179
レンチサイズ3.0
4
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647125
10184584
1箱(8本×5袋)
828-4180
レンチサイズ3.0
4
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647134
10184585
1箱(6本×5袋)
828-4181
レンチサイズ3.0
4
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647150
10184586
1箱(6本×5袋)
828-4182
レンチサイズ3.0
4
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647159
10184587
1箱(10本×5袋)
828-4183
レンチサイズ4.0
5
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647168
10184588
1箱(8本×5袋)
828-4184
レンチサイズ4.0
5
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647177
10184589
1箱(8本×5袋)
828-4185
レンチサイズ4.0
5
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647186
10184590
1箱(6本×5袋)
828-4186
レンチサイズ4.0
5
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647195
10184591
1箱(6本×5袋)
828-4187
レンチサイズ4.0
5
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647204
10184592
1箱(4本×5袋)
828-4188
レンチサイズ4.0
5
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647220
10184593
1箱(6本×5袋)
828-4189
レンチサイズ5.0
6
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647229
10184594
1箱(6本×5袋)
828-4190
レンチサイズ5.0
6
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647238
10184595
1箱(4本×5袋)
828-4191
レンチサイズ5.0
6
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647247
10184596
1箱(4本×5袋)
828-4192
レンチサイズ5.0
6
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647256
10184597
1箱(4本×5袋)
828-4193
レンチサイズ5.0
6
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647265
10184598
1箱(2本×5袋)
828-4194
レンチサイズ5.0
6
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647274
10184599
1箱(2本×5袋)
828-4195
レンチサイズ6.0
8
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647290
10184600
1箱(2本×5袋)
828-4196
レンチサイズ6.0
8
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647299
10184601
1箱(2本×5袋)
828-4197
レンチサイズ6.0
8
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647308
10184602
1箱(2本×5袋)
828-4198
レンチサイズ6.0
8
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647317
10184603
1箱(2本×5袋)
828-4199
レンチサイズ6.0
8
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください