曜日別特売

円形ラックTRM-402 キャスター付

円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすく、正方形なので360°商品を訴求出来ます。
クリア素材でどんなシーンでも馴染みます。
お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。

トラスコ品番540-6173高さ(mm)985奥行(mm)Φ400間口(mm)Φ400棚段数(段)4均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60内容量1台(1台)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064584710195618
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする