曜日別特売

鉄/ユニクロ 寸切ボルト

鉄/ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

頭部のないねじです。
長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。
荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。
天井からねじを吊したい場合に最適です。

用途天井からねじを吊るすために。材質本体:スチール長さ(mm)2000表面処理ユニクロメッキ内容量1箱(20本)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※安全を確認してから使用してください。
※本来の用途以外での使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064673910101682424-3210W3/8
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
8064674810101683424-3211W1/2
48,520
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする