ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポイントベース No.3
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途
測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
10
入数(枚)
20
規格
NO.3
縦(mm)
45
横(mm)
45
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646985
8361
603-5611
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646994
8362
603-5603
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
80647010
8367
603-5580
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください