曜日別特売

等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」

等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」 - アトー

手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動
既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性
速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分
ミニ泳動槽1台分の省スペース
ゲル自作用の作製キットあり
大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応
専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き

仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバーセット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)容量(mL)電極液:上部40、下部550方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)極性(泳動槽部)源接続時に選択アズワン品番64-3966-19主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806525492321182/AE-6540B
85,000
84,999
93,499(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする