常盤産業
脱酸素剤バイタロン PDシリーズ
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様
水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
吸収量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80653179
PD-500
40×50
2-3111-12
酸素:100
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80653170
PD-250S
40×40
2-3111-11
酸素:50
¥
630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください