1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入

1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 - La-Pha-Pack

オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット

厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入内容量1箱(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8065265511241238
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする