曜日別特売

液晶テレビ REGZA(レグザ) 32V35N [32V型 /Bluetooth対応 /ハイビジョン /YouTube対応]

液晶テレビ REGZA(レグザ)  32V35N [32V型 /Bluetooth対応 /ハイビジョン /YouTube対応] - REGZA

レグザエンジンHR。地デジやBS・CS放送はもちろん、ネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。
クリア音声。人の声を強調するサウンドで、映画やドラマでも声が聞き取りやすくなります。音量を抑えても聞き取りやすい音声で楽しめます。
多彩なネット動画に対応。お好みの動画配信サービスから、話題の映画、ドラマ、アニメなどをテレビの大画面で楽しめます。また、リモコンにはさまざまな動画配信サービスのダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへ手軽にアクセスできます。
予約録画やおまかせ録画した膨大な番組から、お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類。さらに、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめ。自分では気づかなかった番組にも出会えます。録画した番組も、サムネイルで表示されるので、ネット動画と同じように見たい番組を見つけられます。18万以上のタレントやジャンルが用意されているので、お好みのものに出会えます。
「みるコレ パック」で推しのアイドルグループやアーティスト、アニメ等の番組のジャンルや「話題の番組」「深夜に見たいバラエティ」など、お好きなテーマをおまかせ録画に登録しておくだけで自動で録画。テーマごとの”みるコレパック”に加え、AIで進化した「みるコレAI」のおすすめパックが登場。あなたがよく見る番組を深層学習で解析し、おすすめの番組を自動録画。
家庭用テレビゲーム機に対応し、プレイするさまざまなゲーム機器に適切な映像に、レグザが自動調整するオートゲームアジャスト機能を搭載。さらに高精細化処理を行い、ゲームをより美しく迫力のある映像でプレイ。ゲームの魅力を存分に楽しむことができます。

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚質量(kg)スタンド含む:4.5、本体のみ:4.4出力(W)音声実用最大出力(JEITA):12(同時駆動)、メインスピーカー(6+6)※フルレンジスピーカーです消費電力定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):68W(0.4W/9W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形(スタンド付き):幅 72.4,高さ 45.9,奥行 18.6寸法(cm)【画面】幅:69.8,高さ:39.2,対角:80.0スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]※推奨の別売ストレート型ミニプラグ(4極)RCAピンジャック変換ケーブルが必要です、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子:1画面サイズ32V型画素数水平×垂直:1366×768年間消費電力量(kWh/年)56省エネ基準達成率(%)73パネル方式:液晶パネルチューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2無線LAN内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8065418632V35N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする