ORION チューナレステレビ

ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械ORION チューナレステレビ - オリオン機械

GoogleTV(5.0)搭載 ネット動画の視聴に特化したチューナーレステレビ。Youtube、Netflix、PrimeVideoをプリインストール。リモコンにU-NEXT、ABEMAのダイレクトキーを追加。DolbyVision、DolbyAtmosに対応し、高画質高音質のコンテンツを楽しめます。

解像度
UHD(3840×2160)
視野角
水平178°垂直178°
OS
Android 14
ネットワークタイプ
WiFi(2.4GHz/5GHz)・Bluetooth V5.1
チューナー数
チューナーレス
HDR対応
HDR10、HLG、DolbyVision
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(kg)
輝度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77970929GLK652U16015330cd/m2スタンド有:144.5×28.5×86.6、スタンド無:144.5×8.9×83.3HDMI×3系統・アナログ入力(RCA端子)×1系統
91,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77970938GLMK100U50075.2500cd/m2スタンド有:223.2×51.1×132.3、スタンド無:223.2×6.9×127.4HDMI×3系統・アナログ入力(miniピン)×1系統
407,273
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする