ビジネスプロジェクター パールホワイト MH560-JP

ビジネスプロジェクター  パールホワイト MH560-JP - BenQ(ベンキュー)
付属品
リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
電源
100 to 240 V AC
解像度
1080P (1920x1080)
オーディオ
スピーカー:
10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.49~1.64●投影オフセット:1.1質量(kg)約2.3消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、(最大/標準/エコ)280 / 260 / 215光源ランプコントラスト比20000:1輝度(ANSI lm)3800色再現性約10億7000万色光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間アスペクト比16:9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654378MH560JP
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする