ビジネスプロジェクター パールホワイト TK700-JP

ビジネスプロジェクター  パールホワイト TK700-JP - BenQ(ベンキュー)
仕様投写比:1.127~1.46光源ランプコントラスト比10000:1(FOFO値)解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)3200主な用途ビジネス応答速度16.7ms(1080P60Hz)、16.7ms(4K60Hz)、4.2ms(1080P240Hz)、8.3ms(1080P120Hz)設置方式置き型アスペクト比16:9投影方式DLP方式入出力端子HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)/HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)、USB Type A-1 (2.0/1.5A給電)、RS232入力(9ピン)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654369TK700JP
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする