曜日別特売

ホームシアタープロジェクター Aladdin Marca Misty Gold XM03F

ホームシアタープロジェクター Aladdin Marca  Misty Gold XM03F - アラジン
セット内容
電源ケーブル×1
電源アダプタ×1
乾電池×1
リモコン×1
取り扱い説明書及び保証書×1
形式
サポートオーディオ形式:中高音スピーカー2 8W +
低音スピーカー1 15W
(実用最大出力31W)
Dolby Digital Plus/DTS-HD/DTS Studio Sound
Wi-Fi
2.4GH/5GH,
802.11a/b/g/n/ac
入力ポート
HDMI 2.1×2
(HDMI2対応eARC)
USB 2.0×2
DC×1
仕様●MEMC:有●RAM:2GB●システム情報:Aladdin OS●ディスプレイチップ:0.33''●ディスプレイ技術:DLP●ミラーリング:Miracast/DLNA/Airplay●投写方式:正装正投●投射率:0.21:1●遅延:ゲームモード28ms●推奨投影サイズ:80''-120''寸法(mm)427×263×119質量(kg)5.31色域:DCI P3-82.48%カバー率電源100~240V,50~60HZ消費電力≦180WACレンズ高透光蒸着レンズ光源LED+レーザー輝度1000ANSI主な用途家庭用使用CPUMT9669フォーマット形式サポートフォーマット:HDR 10/HLGスピーカーHarman Kardonノイズレベル<32db@1mBluetoothBluetooth 5.1/低消費電力投影方式単板DLP(TM)方式ストレージ16GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654265XM03F
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする