曜日別特売

ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック

ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック - EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック - EPSON

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献
複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。
IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現
優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。

仕様メカニカルシャッター:○付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654475EBPU2213B886/646(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)34/29(ノーマル/エコ(静音))カラー・有効:13000100V駆動時:13000
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
80654466EBPU2216B1118/791(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)38/34(ノーマル/エコ(静音))カラー・有効:16000100V駆動時:16000
オープン
4,598,000
5,057,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする