小型キャンドポンプ

小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業

小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。

用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8065402820PB-M302
70,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする