曜日別特売

小型キャンドポンプ

小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業小型キャンドポンプ - ケーピーエス工業

DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。

用途小型循環ポンプ接続方式ホース型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15内容量1台
注意
※入力電源DC24Vの他に制御電圧用としてDC1~5Vが別途必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
定格流量(L/min)
吸込口径(Φmm)
吐水口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654019KDP-5110.515Φ15
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする