コジット
COOLOOP ネックリングnude COLOR
オシャレに猛暑対策 幅広×密着構造で首にフィット!冷感UP!
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(mm)
首回り目安:280~360
サイズ(mm)
140×155×厚み25
内周長(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80654570
-
アッシュ
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80654579
-
コーラル
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください