Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS

Adget Pocket Projector  Moss Green Adget-MOS - ADGET

「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。
どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。
また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。
さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。

セット内容
プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚
仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチモスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656444Adget-MOS
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする