モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700

モバイルプロジェクター BLUEWIDE  BW-M700 - 高橋国際商事

Android TV搭載
3Wの高音質スピーカー内蔵
4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)
リモコンも付属
外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続
スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載
軽量モデル
設置不要、すぐに使える
HDMI接続で使い方は無限大

仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656584BWM700
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする