曜日別特売

非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ - 三菱電機
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80665490MSO-T10 0.17A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
80665499MSO-T10 0.24A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665508MSO-T10 0.05KW 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665517MSO-T10 0.5A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665526MSO-T10 0.9A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665535MSO-T10 1.7A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
80665544MSO-T10 2.5A 200V AC200V11546790.36AC200
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665560MSO-T10 0.24A 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665569MSO-T10 0.05KW 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665578MSO-T10 0.5A 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665587MSO-T10 0.9A 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665596MSO-T10 1.7A 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
80665605MSO-T10 2.5A 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665614MSO-T10 1KW 200V AC100V11546790.36AC100
9,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
80665630MSO-T10BC 0.17A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665639MSO-T10BC 0.24A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665648MSO-T10BC 0.05KW 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665657MSO-T10BC 0.5A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665666MSO-T10BC 0.9A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665675MSO-T10BC 1.7A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665684MSO-T10BC 2.5A 200V AC200V11546790.36AC200
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665700MSO-T10BC 0.24A 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665709MSO-T10BC 0.05KW 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665718MSO-T10BC 0.5A 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665727MSO-T10BC 0.9A 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665736MSO-T10BC 1.7A 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665745MSO-T10BC 2.5A 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665754MSO-T10BC 1KW 200V AC100V11546790.36AC100
11,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
80665770MSO-T10KP 0.17A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665779MSO-T10KP 0.24A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665788MSO-T10KP 0.05KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665797MSO-T10KP 0.5A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
80665806MSO-T10KP 0.1KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665815MSO-T10KP 0.9A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665824MSO-T10KP 0.2KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
80665840MSO-T10KP 1.7A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665849MSO-T10KP 0.4KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80665858MSO-T10KP 2.5A 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665867MSO-T10KP 0.75KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
80665876MSO-T10KP 1KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665885MSO-T10KP 1.5KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80665894MSO-T10KP 2.2KW 200V AC200V11546790.36AC200
14,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665910MSO-T21 11A 200V AC200V12863820.58AC200
22,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665919MSO-T21 11A 200V AC100V12863820.58AC100
22,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665928MSO-T21BC 11A 200V AC200V12863820.58AC200
25,060
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665937MSO-T21KP 1.5KW 200V AC200V12863820.58AC200
26,090
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665946MSO-T21KP 2.2KW 200V AC200V12863820.58AC200
26,090
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665955MSO-T21KP 11A 200V AC200V12863820.58AC200
26,090
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665964MSO-T21KP 3.7KW 200V AC200V12863820.58AC200
26,090
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
80665980MSO-T25KP 3.7KW 200V AC200V12863820.58AC200
27,650
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする