サージ吸収器ユニット

サージ吸収器ユニット - 三菱電機
適合
交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9
直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9
機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5
機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5
種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80667066UT-SA21 AC24VAC12~24(50/60Hz)、DC12~24
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
80667075UT-SA21 AC48VAC24~50(50/60Hz)、DC24~48
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする