曜日別特売

低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器

低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)
25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
適合安全規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80660556NF125-ZSV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA100A50(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
164,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660565NF125-ZSV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA100A60(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
164,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660574NF125-ZSV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA100A75(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
164,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660590NF125-ZSV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA100A100(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
164,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660599NF125-ZSV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA125A125(基準周囲温度40℃)-
187,100
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする