三菱電機
低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V)
極数・素子数
3
定格使用電圧(AC V)
100-440
種別
選択度(使用カテゴリー):A
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
電流の種類
AC
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下のみ可
付属品
「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
質量(kg)
1.9(表面形)
外形寸法(mm)
105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
別売付属品
電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
開閉寿命(回)
25000(機械的)、10000(電気的)
汚染度(使用環境)
2
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type A
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80660818
NV250-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA
125(基準周囲温度40℃)
225A
3
¥
212,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660827
NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA
150(基準周囲温度40℃)
225A
3
¥
212,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660836
NV250-SV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA
175(基準周囲温度40℃)
225A
3
¥
212,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660845
NV250-SV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA
200(基準周囲温度40℃)
225A
3
¥
212,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660854
NV250-SV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA
225(基準周囲温度40℃)
225A
3
¥
212,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660870
NV250-SV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
250(基準周囲温度40℃)
250A
3
¥
297,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください