曜日別特売

分電盤用漏電遮断器

分電盤用漏電遮断器 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659540BV-C1NR 15A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659549BV-C1NR 20A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659558BV-C1NR 30A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659567BV-C1NT 15A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659576BV-C1NT 20A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659585BV-C1NT 30A 100V 15MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659594BV-C1NR 15A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659610BV-C1NR 20A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659619BV-C1NR 30A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659628BV-C1NT 15A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659637BV-C1NT 20A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659646BV-C1NT 30A 100V 30MA AP
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659655BV-C1NR 20A 100V 30MA AL AP
14,560
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
80659664BV-C1NT 20A 100V 30MA AL AP
14,560
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする