三菱電機
低圧遮断器 BV-C1
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5
定格感度電流(mA)
30
外形寸法a(mm)
25
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷側端子仕様
速結端子
動作時間(s)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80659357
BV-C1 20A 100V 30MA QT
¥
13,640
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください