生産終了

生産終了 - 三菱電機
種別エネルギー計測ユニット外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1分類省エネ支援機器機種EcoMonitorLight補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))計測回路数1回路上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(VA)
計測範囲
相線式
外部入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80663934EMU4-BD1-MB0.2電圧回路→各相0.1(AC110V時)、0.2(AC220V時)
補助電源回路→AC110V時:9、AC220V時:10
電流、電流デマンド、電圧、電力、電力デマンド、無効電力、力率、周波数、電力量(回生・消費)、無効電力量、稼動時間単相2線式、単相3線式、三相3線式(設定切換)-
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
80663950EMU4-HD1-MB0.3電圧回路→各相0.1(AC110V時)、0.2(AC220V時)、0.4(AC440V時)
補助電源回路→AC110V時:9、AC220V時:10
電流、電流デマンド、電圧、電力、電力デマンド、無効電力、力率、周波数、電力量(回生・消費)、無効電力量、稼動時間、皮相電力、高調波電流、高調波電圧、パルスカウント値、期間電力量、CO2換算値単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式(設定切換)入力信号形式→無電圧a接点またはオープンコレクタ 1入力
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80663934EMU4-BD1-MB80664117EMU4-BD1A-MB画像準備中三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight三菱電機1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする