配電用変圧器 油入自冷式

配電用変圧器 油入自冷式 - 三菱電機
仕様連続定格定格連続定格温度上昇油:60K、巻線:65KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
周波数(Hz)
規格
適合規格
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80669096SF-1R 1P 10KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201310
879,000
取扱い終了
返品不可
80669105SF-1R 1P 20KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201320
1,148,000
取扱い終了
返品不可
80669114SF-1R 1P 30KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201330
1,273,000
取扱い終了
返品不可
80669130SF-1R 1P 50KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201350
1,600,000
取扱い終了
返品不可
80669139SF-1R 1P 10KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201310
835,000
取扱い終了
返品不可
80669148SF-1R 1P 20KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201320
1,093,000
取扱い終了
返品不可
80669157SF-1R 1P 30KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201330
1,212,000
取扱い終了
返品不可
80669166SF-1R 1P 50KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201350
1,519,000
取扱い終了
返品不可
80669175RA-3R 3P 20KVA 50HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201320
1,365,000
取扱い終了
返品不可
80669184RA-3R 3P 30KVA 50HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201330
1,579,000
取扱い終了
返品不可
80669200RA-3R 3P 50KVA 50HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201350
1,880,000
取扱い終了
返品不可
80669209RA-3R 3P 20KVA 60HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201320
1,297,000
取扱い終了
返品不可
80669218RA-3R 3P 30KVA 60HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201330
1,501,000
取扱い終了
返品不可
80669227RA-3R 3P 50KVA 60HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201350
1,785,000
取扱い終了
返品不可
80669236SF-1R 1P 75KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201375
1,935,000
取扱い終了
返品不可
80669245SF-1R 1P 100KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013100
2,277,000
取扱い終了
返品不可
80669254SF-1R 1P 150KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013150
2,980,000
取扱い終了
返品不可
80669270SF-1R 1P 200KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013200
3,816,000
取扱い終了
返品不可
80669279SF-1R 1P 75KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201375
1,834,000
取扱い終了
返品不可
80669288SF-1R 1P 100KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013100
2,162,000
取扱い終了
返品不可
80669297SF-1R 1P 150KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013150
2,830,000
取扱い終了
返品不可
80669306SF-1R 1P 200KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013200
3,626,000
取扱い終了
返品不可
80669315RA-3R 3P 100KVA 50HZ 6KV/420V -16106KV-420V50JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014100
2,911,000
取扱い終了
返品不可
80669324RA-3R 3P 150KVA 50HZ 6KV/420V -16106KV-420V50JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014150
4,078,000
取扱い終了
返品不可
80669340RA-3R 3P 100KVA 60HZ 6KV/440V -16106KV-440V60JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014100
2,763,000
取扱い終了
返品不可
80669349RA-3R 3P 150KVA 60HZ 6KV/440V -16106KV-440V60JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014150
3,875,000
取扱い終了
返品不可
80669358RA-3R 3P 75KVA 50HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:201375
2,193,000
取扱い終了
返品不可
80669367RA-3R 3P 100KVA 50HZ 6KV/210V -16106KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013100
2,531,000
取扱い終了
返品不可
80669376RA-3R 3P 150KVA 50HZ 6KV/210V -16106KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013150
3,547,000
取扱い終了
返品不可
80669385RA-3R 3P 200KVA 50HZ 6KV/210V -16106KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013200
4,147,000
取扱い終了
返品不可
80669394RA-3R 3P 75KVA 60HZ 6KV/210V (1610)6KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:201375
2,081,000
取扱い終了
返品不可
80669410RA-3R 3P 100KVA 60HZ 6KV/210V -16106KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013100
2,402,000
取扱い終了
返品不可
80669419RA-3R 3P 150KVA 60HZ 6KV/210V -16106KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013150
3,370,000
取扱い終了
返品不可
80669428RA-3R 3P 200KVA 60HZ 6KV/210V -16106KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013200
3,941,000
取扱い終了
返品不可
80676175SF-1R 1P 300KVA 50HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013300
5,205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676184SF-1R 1P 300KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013300
4,944,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676200RA-3R 3P 200KVA 50HZ 6KV/420V -16106KV-420V50JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014200
4,771,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676209RA-3R 3P 300KVA 50HZ 6KV/420V -16106KV-420V50JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014300
6,696,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676218RA-3R 3P 200KVA 60HZ 6KV/440V -16106KV-440V60JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014200
4,529,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676227RA-3R 3P 300KVA 60HZ 6KV/440V -16106KV-440V60JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014300
6,362,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676236RA-3R 3P 300KVA 50HZ 6KV/210V -16106KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013300
5,822,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676245RA-3R 3P 300KVA 60HZ 6KV/210V -16106KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013300
5,531,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676254SF-1R 1P 500KVA 50HZ 6KV/210-105V (1908)6KV/210-105V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013500
8,329,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676270SF-1R 1P 500KVA 60HZ 6KV/210-105V (1908)6KV/210-105V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013500
7,912,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676279RA-3R 3P 500KVA 50HZ 6KV/420V -16106KV-420V50JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014500
10,220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676288RA-3R 3P 500KVA 60HZ 6KV/440V -16106KV-440V60JEC-2200-2014、JEM 1500:2014JEC-2200-2014、JEM 1500:2014500
9,912,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676297RA-3R 3P 500KVA 50HZ 6KV/210V -16106KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013500
8,880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676306RA-3R 3P 500KVA 60HZ 6KV/210V -16106KV-210V60JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013500
8,620,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676315RA-3R 3P 500KVA 50HZ 6KV/210V -23126KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013500
8,880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676324RA-3R 3P 750KVA 50HZ 6KV/210V -19086KV-210V50JIS C 4304:2013JIS C 4304:2013750
13,090,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする