神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。
化粧盛にも適しています。
作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。
仕様
耐力(MPa):430
色
棒端:銀灰色
電流(A)
【推奨DC+】下向:100~140/立向・上向:80~130
JIS規格
Z 3312 E4303
棒径(Φmm)
3.2
伸び(%)
27
引張強度(MPa)
470
吸収エネルギー(J)
120
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80737748
TB-24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください