神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
用途
ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
JIS規格
Z 3323 TS309L-FB0
伸び(%)
33
引張強度(MPa)
580
吸収エネルギー(J)
34
0.2%耐力(MPa)
450
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80737714
DW-309L
1巻(5kg)
0.9
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80737730
DW-309L
1巻(12.5kg)
1.2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください