遠藤商事
TH ヒートランプ スタンドタイプ
電源:単相100V
消費電力:250W
材質:ステンレス
モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。
あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。
出来立ての料理を温かいまま提供。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80768959
-
ブラック
404×196×761
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
80768968
-
ブロンズ
363×210×761
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください