遠藤商事
TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ
電源:単相100V
消費電力:470W
材質:ステンレス
モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。
あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。
出来立ての料理を温かいまま提供。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
470
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80768934
-
ブラック
344×474×761
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
80768950
-
ブロンズ
474×475×761
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください