曜日別特売

ELPA ワイヤレスチャイム

ELPA ワイヤレスチャイム - ELPA

セット内容:送信機×6、受信機×1、EWS用ACアダプター×1
受信した送信機の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかる。
番号ディスプレイは先に受信した番号順で表示します。
配線が不要なワイヤレスタイプ。・用途に合わせて送信機、受信機の増設も可能です。
送信機1台に対して受信機は何台でも増設できます。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
報知音を17種類から設定でき、音による送信機の判別が可能です。
音量を3段階調節可能です。
1台につき送信機を12台登録できるプロユース対応受信機セット!
IDコード:約25万通
使用温度範囲:0℃~40℃
最大音量:約90/50
防水仕様:IPX4防沫仕様(送信器)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】180×38×100【送信器】51×80×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768259EWS-S7035
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする