遠藤商事
ステンレス シンプルミニ角型カス揚
材質:【アミ】18-8ステンレス【ハンドル】18-0ステンレス
メッシュ:Φ0.3mm×16メッシュ
寸法(mm)
幅×奥行×柄長:75×105×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80772949
-
¥
420
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください