曜日別特売

トラスト ムーバブルフェンス

トラスト ムーバブルフェンス - TRUST(トラスト)[厨房用品]

折りたたみ時:349×600×1000mm
材質:ポリプロピレン樹脂
キャスター(Φ125mm)が2ヶ取り付けられているので移動が楽です。
両端に収納用ゴムバンドが付いているので固定できます。反対側のフックに引掛けて固定してください。
直線に最大オープンするとバランスが悪くなり倒れる場合がある為、全体のバランスを見ながら配置してください。
軽く使いやすく、移動と保管が簡単です。
室内でご使用ください。
フレキシブルパネルはストレート、カーブ、サークル形状などに配置できます。
折りたたんだ後の幅は34.9cmまで縮小するので省スペースで簡単に収納できます。
様々なシチュエーションで使用できる見えやすい移動型フェンスです。
組み立て不要

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3980×600×1000(使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80775268-
182,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする