ストア・エキスプレス
簡易ブースパーティション ブースデスク
簡単にパーソナル空間を作ることができます。
質量(kg)
18
耐荷重
天板:20kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
88×65.5×123.5、天板:81×47×72
素材
パネル:ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80776774
26468-180
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058