USB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型

USB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコムUSB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 - エレコム

USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。

ブラック質量(g)約3.5規格USB2.0規格準拠最大出力(W)15(5V/3A)コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB-A対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×14×7プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779100M-AFCMADBK
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする