曜日別特売

トラスト カトラリービン 4仕切

トラスト カトラリービン 4仕切 - TRUST(トラスト)[厨房用品]

内寸:(105×257×H93)×4
材質:高密度ポリエチレン
耐熱温度:-40℃~120℃
食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。
持手が付いているので持ち運びが楽です。
カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。

グレー備考●食洗機対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×292×95(外寸)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807760748231
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする