曜日別特売

ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度

ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 - RAMASU(ラマス)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。
化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。
デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。

用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル質量(kg)1.55容量(L)4電源AC100V/DC12V(50/60Hz)コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5定格消費電力(W)24保冷温度5-25度保温温度20-50度寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6収納の目安350ml缶×6本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779529RA-MRR
オープン
6,998
値下げ
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする