曜日別特売

木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え

木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ木製 ワイド ハイチェア ステップ切り替え - カトージ

ゆったり座れてクッション付き!ベビーハイチェア
ゆったり座れるワイドな座面。座面クッション付き。ステップは成長に合わせて4段階に調節可能(38.5/34.5/30.5/26.5cm)。大きなテーブル付き。テーブルなしでも使用可能。ずり落ち防止の股ベルトと立ち上がり防止の腰ベルト付き。折りたたみ式。

用途お子さんの椅子として、お食事場所として。カトージ KATOJI 正規品 ベビー 赤ちゃん チェア ベビーチェア ハイチェア 赤ちゃん用椅子 キッズチェア 木製ハイチェア 木製 折りたたみ 持ち運び 長時間 クッション付き テーブル付き ステップ 足置き 立ち上がり防止 落下防止 股ベルト 腰ベルト質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×60.5×81高さ(cm)テーブル:69.7適合年齢(歳)使用年齢:生後7か月(お座りができるようになって)から60か月まで折りたたみ寸法(cm)幅W×奥行D×高さH:50×25.5×90.5座面高(cm)51.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31寸法(幅W×奥行D)(cm)テーブル:49.5×24.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8077946822418ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8077947722419ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする