YAMAZEN(山善)
ミライFRIEND 48巻セット 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 100m 赤テープ(白印字)
パルプ原料を採用
バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)
手でちぎれるため、ハサミ不要
用途
荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻
材質
パルプ
色
赤
タイプ
赤テープ(白印字)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.05×49×100
入数
48巻(シュリンクで4巻1セット×12)
内容量
1セット(4巻×12箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779617
BPT4-5010R×12
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください