曜日別特売

カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0

カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 - サンワサプライ

SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。
SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。
SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。
電源不要のバスパワータイプです。
MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。

質量(g)約37.7適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュケーブル長(cm)5ケーブルタイプ一体型タイプ内容量1個
注意
※microSDスロット、コンパクトフラッシュスロットはUHS-II非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779678ADR-3TCML41BK
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする