カードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応

カードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_USB PD充電対応 - サンワサプライ

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

質量(g)約33ポート数1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×50×11動作環境動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露無き事)・保管時/温度 0~55℃、湿度 10~90%(結露無き事)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB]最大入力(W)100スロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)7USBタイプPD入力ポートケーブルタイプ一体型タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779687ADR-5TCSDPW
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする