テンキー_ワイヤレス_プログラマブル

テンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライテンキー_ワイヤレス_プログラマブル - サンワサプライ

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2スイッチメンブレンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6動作力60±15gインターフェースUSBキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節あり内容量1個
注意
※シールは同梱していません。
※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。
※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781428NT-WL26BK
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする