プロジェクタースクリーン_三脚式

プロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。

アスペクト比16:9材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
画面表示寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781480PRS-SX80HD対角線:80型W1771×H9961821×610×1440~1970、収納時/1150×95×140スタンド:610
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
80781464PRS-SX100HD対角線:100型W2214×H12452264×750×1715~2340収納時/1365×95×140スタンド:750
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 社会福祉協議会関連出張用と個人ユース
電気・ガス・熱供給・水道業

・軽くて縦・横配置が可能の為利用用途が広がる。
・組み立てが簡単で一人で手早く可能。
・反射率が良く明るい室内で視認しやすく利用できる。
・サイズが100インチなのに軽量であり持ち運びが非常に楽。
・サイズと投影効率が良いわりに比較的安価である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする