曜日別特売

カードリーダー_USB 5Gbps TypeC

カードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライカードリーダー_USB 5Gbps TypeC - サンワサプライ

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。

質量(g)約9適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型内容量1個
注意
※UHS-IIの転送速度には対応していません。
※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※USB 10Gbpsには対応していません。
※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781805ADR-5TCMSD1BK
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする