SMC
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ドレン排出口
(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計取付角度
圧力計取付角度 0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
標準
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782460
AWG30-03BG1-12-B
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください