曜日別特売

クリーニング屋さんの毛玉取りブラシ

クリーニング屋さんの毛玉取りブラシ - コジットクリーニング屋さんの毛玉取りブラシ - コジット
(1件のレビュー)

軽くブラッシングするだけ。こんなに簡単。
衣類を傷めにくく、繊維にやさしい。「猪毛」使用
プロのお手入れをご家庭でも。

材質【毛玉取りブラシ】毛:猪毛、柄:天然木(荷木)【専用ブラシクリーナー】熊手:ステンレス鋼、柄:天然木高さ(mm)15質量(g)91縦(mm)63横(mm)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078443841913
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: セーターの毛玉取り
有限会社西崎本店製造業

見事に取れます、セーターも毛並みがそろいきれいになりました。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする